Vysokotlaký čistič HD 9/20-4 SXA Plus

Artiklové číslo: 1.286-952.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných položek budou konečné náklady na dopravu vypočítány naším back office podle hmotnosti, velikosti a místa doručení po dokončení vaší objednávky. Vaše konečná faktura se může lišit od e-mailu s potvrzením objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1.286-952.0
EAN / GTIN 4054278904276
Číslo výrobce 1.286-952.0
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Vysokotlaký čistič na studenou vodu HD 9/20-4 SXA Plus zaujme ergonomií a nejvyšší kvalitou. Snadné použití díky vysokotlakému pistoli EASY!Force Advanced bez přidržovací síly. Nastavuje množství tlaku a vody na servo Control regulátory. Vibrace a hluk jsou sníženy až o 30 procent, zejména tryskou rotoru Vibrasoft. Asistenční systémy a stavový displej LED poskytují další orientaci. Vysoce kvalitní zpracování a nejlepší materiály charakterizují toto super-class zařízení. Vertikálně instalovaný motor a čerpací jednotka, skládající se z robustního čerpadla s výkyvnou deskou s pístem z nerezové oceli a mosaznou hlavou válců, umožňuje kompaktní design pro maximální mobilitu. Doplněný výkonným, pomalu běžícím 4pólovým motorem s chlazením vodou a vzduchem. rámové nosiče hliník tvoří lehký a robustní podvozek, vhodný pro nakládání jeřábem. Obsahuje hadici Ultra Guard HD s robustní povrchovou úpravou Teflon® a automatickou hadici hadicový buben pro odvíjení a odvíjení i pod tlakem a pod úhlem až 45°, a to až o 50 % kratší dobu nastavení.

Charakteristika:

  • ROZMĚRY (L × W × H): 607 x 518 x 1063 mm
  • Připojovací kabel: 5 m
  • Kapacita připojení: 7kW
  • pracovní tlak: 50–200 bar.
  • Velikost trysky: 047
  • dopravované množství: 500 – 900 l /h.
  • hmotnost (s příslušenstvím): 74,5 kg
  • hmotnost včetně balení: 83,6 kg
  • Max. Tlak: 250 bar
  • Aktuální typ: 3 / 376 – 424 / 50 v / Hz
  • Teplota napájení: 60 °C

Výhoda:

Rozsáhlé příslušenství s EASY!Lock:
  • Tlak a objem vody lze nastavit na servo control regulátory mezi kopí a pistolí
Automatické hadicový buben:
  • Automatické roll-up a roll-up do úhlu 45°, a to i pod tlakem
Sofistikovaný koncept služeb umožňuje rychlé nasazení přímo na místě:
  • Pohodlný indikátor hladiny oleje a vypouštěcí kanál oleje integrovaný do podvozku
  • Hadice HD odolná proti poškrábání a hladká ultra ochranná hadice s povrchovou úpravou Teflon®
  • Modulární komponentní koncepce sestávající z čerpadla, motoru a rozvaděče
Rozsáhlé možnosti ukládání příslušenství přímo na zařízení:
  • Nastavitelné háčky, např. AS 2. Držák Lance nebo pro elektrické kabely
Ergonomická vibrační fréza na nečistoty:
  • Umožňuje úsporu energie a prodlouženou práci s tryskou rotoru
  • EASY!Force Advanced pro bezúnavovou práci bez přidržování sil
Kompaktní konstrukce ve vzpřímené poloze díky stojaté konstrukci s vertikálně instalovaným motorem a čerpací jednotkou:
  • Maximální stabilita zajišťuje bezpečný stojan zařízení
Hlavní funkce:
  • Automatická hadicový buben včetně vysokotlaké hadice 20 m
Pomalý 4pólový motor s chlazením vodou a vzduchem, robustní čerpadlo s pístem z nerezové oceli a mosaznou hlavou válců:
  • S funkcí sání a teplotou vody až 60 °C
  • Malé rozměry a prostorově úsporné vnější rozměry
  • Dlouhá životnost s nízkými náklady na údržbu
  • Snadná manipulace a přeprava
  • Snižuje hlasitost a hladinu hluku.
  • Snižuje vibrace až o 30 %
  • Skladování vysokotlaké hadice
  • Až o 50 % kratší doba nastavení
  • Vysoký výkon s vysokou účinností
  • rotační trubka z nerezové oceli 1050 mm
  • Vzduchem/vodou chlazený motor
  • Otočná hlava čerpadla
  • Klokaní kapsa.

Obsah:

Tlakový výřez; Integrovaný vodní filtr; olejoznak; 4pólový trojfázový motor s chlazením vzduchem a vodou; přívod vody z mosazi; 3pístní axiální čerpadlo: S pístem z nerezové oceli

Rozsah dodávky:

Dirt Blaster; ruční stříkací pistole EASY!FORCE ADVANCED; ruční stříkací pistole s měkkou rukojetí; HD hadice 20 / ULTIMA / DN 8, 315 bar; vysokotlaká tryska; výkonová tryska; servořízení; stříkací trubka 1050 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku