Popis:
Speciálně vyvinutý pro komerční potravinářský průmysl: Nevyhřívaný vysokotlaký čistič HD 7/10 CXF. Špičkový model v kompaktní třídě je navržen ve stojícím a mimořádně robustním provedení a zaujme vysokou pohyblivostí, snadným ovládáním a dlouhou životností jednotlivých komponent. Vysokotlaká pistole EASY!Force, která využívá sílu zpětného rázu vysokotlakého paprsku ke snížení přídržné síly pro uživatele na nulu, stejně jako rychloupínací spojovací prvky EASY!Lock, které umožňují instalaci a demontáž stroje 5krát rychleji než běžné šroubové spoje, usnadňují práci. Servo Control, plynulá regulace průtoku vody a tlaku přímo na pistoli a trojitá tryska pro rychlou výměnu trysek, také výrazně zvyšují pohodlí uživatele. Díky dávkovacímu ventilu čisticího prostředku lze čisticí prostředky přidat do trysky HD v nízkotlakém rozsahu. Mnoho užitečných detailů, jako jsou velkorysé možnosti skladování příslušenství, navíjení kabelu, prostor pro trysku a integrovaný hadicový buben, završují úspěšný celkový balíček.
Charakteristika:
- ROZMĚRY (L × W × H): 360 x 400 x 925 mm
- Kapacita připojení: 3kW
- pracovní tlak: 10 – 100 / 1 – 10 bar / MPa
- dopravované množství: 250 – 700 l /h.
- hmotnost (s příslušenstvím): 36,5 kg
- hmotnost včetně balení: 39 kg
- Max. Tlak: 120 / 12 bar / MPa
- Aktuální typ: 3 / 400 / 50
- Teplota napájení: 80 °C
Výhoda:
Úspora času a energie: EASY!Force vysokotlaká pistole a EASY!Lock rychloupínací spojovací prvky:- Konečně pracujte bez únavy: Vysokotlaká pistole EASY!Force.
Hygienické požadavky:- Vestavěný hadicový buben s HD hadičkami potravinářské kvality a šedými otěruvzdornými kolečky.
- Teplota přívodu vody do 80 °C.
Praktický čisticí systém:- Sací systém čisticího prostředku pro odolné nečistoty.
- EASY!Lock rychloupínací spojovací prvky: Odolné a robustní. A 5 krát rychlejší než šroubované.
- Šedá kola odolná proti oděru.
- Jako volitelné vybavení lze použít pěnový systém HD „Inno pěnová sada“.
Řízení serva:- Jemné čištění citlivých povrchů.
Hlavní funkce:- Pro hygienické/hygienické/potravinářské prostory
Obsah:
Funkce čisticího prostředku: Sání; tlakový výřez; kontinuální regulace tlaku a průtoku vody; Integrovaný HD-hadicový buben
Rozsah dodávky:
Trojitá tryska (0°/25°/40°) manuální; trubka z nerezové oceli 840 mm; ruční stříkací pistole EASY!FORCE FOOD; hadice HD 15 m / verze pro potraviny; servořízení