Popis:
Náš kompaktní vysokotlaký čistič HD 6/15 MXA Plus zaujme rozsáhlým balíčkem vybavení, vysokou mobilitou a malými nároky na prostor. Integrovaná pružinová automatická hadicový buben zkracuje dobu nastavení, zjednodušuje manipulaci s vysokotlakou hadicí a zvyšuje tak provozní bezpečnost. Zařízení napájené střídavým proudem je vybaveno také řízením tlakového spínače, robustním 3pístkovým axiálním čerpadlem s mosaznou hlavou válců pro dlouhou životnost a automatickým odlehčením tlaku pro ochranu vysokotlakých součástí před stresem v pohotovostním režimu. Vysokotlaká pistole EASY!Force, která využívá sílu zpětného rázu vysokotlakého paprsku ke snížení přídržné síly na nulu, a rychloupínací spojovací prvky EASY!Lock umožňují 5krát rychlejší manipulaci ve srovnání s konvenčními přípojkami, aniž by byla obětována robustnost a trvanlivost. Konstrukce zařízení šetrná k údržbě také umožňuje snadný přístup k vysokotlakým čerpadlům a důležitým elektronickým součástem.
Charakteristika:
- ROZMĚRY (L × W × H): 400 x 455 x 966 mm
- Připojovací kabel: 5 m
- Kapacita připojení: 3,1kW
- pracovní tlak: 150 / 15 bar / MPa
- dopravované množství: 560 l /h.
- hmotnost (s příslušenstvím): 35,1 kg
- hmotnost včetně balení: 39 kg
- Max. Tlak: 225 / 22,5 bar / MPa
- Aktuální typ: 1 / 230 / 50
- Přívod vody: 3/4?
- Teplota napájení: 60 °C
Výhoda:
Vysoká mobilita:- Push-in Push-Pull bar zvyšuje kompaktnost zařízení a snižuje potřebný prostor
Vynikající snadnost servisu:- Velký, snadno přístupný vodní filtr, který chrání čerpadlo před nečistotami ve vodě
Sofistikované úložiště příslušenství:- EASY!Lock TR20 umožňuje skladování elektrické trysky nebo čističe povrchů přímo na zařízení
Zvýšení energetické účinnosti:- Nově vyvinuté 3pístkové axiální čerpadlo s výrazně sníženým průtokem a tlakovými ztrátami
Řešení pro úsporu energie a času:- EASY!Lock rychloupínací spojovací prvky: Odolné a robustní. A 5 krát rychlejší než šroubované
Vysoce kvalitní vybavení:- Automatické tlakové odlehčení pro ochranu součástí prodlužuje jejich životnost
Flexibilní provoz:- Maximální stabilita při vodorovném provozu, protože se kola nedotýkají země
- Rychlý přístup k elektrické skříni jednoduchým vyjmutím krytu přístroje
- 20% zvýšení výkonu čištění a energetické účinnosti
- Snadný přístup k hlavě válců přes otevřenou spodní stranu stroje
Pružinový automatický hadicový buben:- Umožňuje krátké doby nastavení díky rychlému navíjení a odvíjení
- Integrované možnosti úložiště zkracují dobu nastavení
- Zabraňuje zakopávání a zvyšuje tak provozní bezpečnost.
- Maximální komfort při manipulaci s vysokotlakou hadicí
- Výkonný, 2pólový, vzduchem chlazený elektromotor
- Praktický prostor pro trysku pro držení rotorové trysky
Další stojan:- Zvyšuje odolnost proti převrácení při stání
- Držák pro přidržení pěnové kopí na místě
- Určeno pro provoz ve stoje a ležení
Hlavní funkce:- Pružinový automatický hadicový buben
- SNADNO SE zbaví únavy!Vysokotlaká pistole
- Snadné skladování v servisních vozidlech
- Zvyšuje stopu zařízení
- Vysoce kvalitní mosazná hlava válců.
Obsah:
Integrovaný HD-hadicový buben; ANTI!twist; tlakové vypnutí
Rozsah dodávky:
Dirt Blaster; EASY!FORCE ruční stříkací pistole; HD hadice 15 m / flex; výkonová tryska; rozprašovací trubka 840 mm