Popis:
Vysoce kvalitní mokrý/suchý vysavač NT 40/1 Ap L s objemem 40 litrů nádoby a poloautomatickým čištěním filtru, který v kombinaci s vynikajícím sacím výkonem umožňuje odstranění jemného prachu i při práci bez filtračního sáčku. Vysavač lze použít mnoha způsoby, ať už pro odstraňování hrubých nečistot a kapalin, pro vysávání strojů a systémů nebo například pro čištění interiéru vozidla, a je posetý promyšlenými detaily pro uložení zcela nově vyvinutého příslušenství. Mimo jiné byla jeho hlava navržena tak plochá, že na ni lze snadno umístit kufřík na nářadí a také připevnit díky možnostem upevnění. Kromě toho NT 40/1 Ap L přesvědčí svou velmi jednoduchou obsluhou. Všechny důležité funkce jsou vybrány a nastaveny přímo pomocí centrálního otočného spínače.
Charakteristika:
- ROZMĚRY (L × W × H): 525 x 370 x 630 mm
- příkon: Max. 1380 W.
- Obsah nádoby: 40 l
- Materiál nádoby: Plast
- hmotnost včetně balení: 16,5 kg
- hmotnost bez příslušenství: 12,4 kg
- Délka kabelu: 7,5 m
- množství vzduchu: 74 l /s.
- hladina akustického tlaku: 70 dB(A)
- Standardní jmenovitý průměr: DN 35
- Aktuální typ: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 v / Hz
- Podtlak: 273 / 27,3 mbar / kPa
Výhoda:
Poloautomatické čištění filtru:- Poloautomatické čištění filtru zajišťuje trvale vysoký sací výkon.
Flexibilní uložení hadice a napájecího kabelu:- Umožňuje bezpečné upevnění hadic různých délek a průměry.
Odnímatelný kryt filtru:- Umožňuje bezprašné odstranění filtru.
Hlavní funkce:- Flexibilní hadice a kabelové uložení
- Poloautomatické
čištění filtru poloautomatické čištění filtru:- Umístění tlačítka pro čištění Ap zjednodušuje manipulaci.
- Bezpečné uložení napájecího kabelu.
- Účinně zabraňuje nesprávnému vložení plochého skládaného filtru.
Sofistikované možnosti integrovaného úložiště pro příslušenství:- Příslušenství je bezpečně uloženo a je vždy po ruce.
- Poloautomatické čištění filtru
- Plochý skládaný filtr se skříní filtru
Obsah:
automatické vypnutí při max. plnicím množství; čištění filtru: Poloautomatické čištění filtru Ap; třída ochrany: II; řemenice vkladače
Rozsah dodávky:
Mokrá/suchá podlahová hubice 300 mm; štěrbinová hubice; sací hadice 2,5 m / s loktem; plochý skládaný filtrační papír; sací trubky 2 ks / 0,55 m / kov; 1 kus filtrační sáček netkaný