Mokrý/suchý vysavač NT 30/1 Tact Te H.

Artiklové číslo: 1.148-237.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 1.148-237.0
EAN / GTIN 4054278061306
Číslo výrobce 1.148-237.0
L-číslo L00950 437
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Při renovaci starých budov nikdy nevíte, co očekávat. Často se uvolňuje azbest a další látky, které jsou nebezpečné pro zdraví a karcinogenní, které musí být okamžitě odstraněny. S NT 30/1 Tact Te H máte po ruce ten správný mokrý/suchý vysavač pro tento úkol. Extrémně KOMPAKT a vysoce mobilní, bere v úvahu nejen vnější podmínky, ale je také testován a schválen pro všechny dusty třídy H. Díky nové inovativní dvojité filtraci lze nebezpečné prach vyzvednout pomocí bezpečnostního filtračního vaku. Na druhou stranu také sát velké množství méně nebezpečných prachu přímo do 30-litrové nádoby. Používá se vylepšený, vysoce účinný systém čištění filtru Tact. Zařízení tak dosahuje garantované filtrační účinnosti 99,995 procent. Praktická přístrojová zásuvka s automatickým startem i zcela antistatická provedení včetně vodivého příslušenství zavrtá sofistikovaný koncept našeho NT 30/1 Tact Te H.

Charakteristika:

  • ROZMĚRY (L × W × H): 560 x 370 x 580 mm
  • příkon: Max. 1380 W.
  • Obsah nádoby: 30 l
  • hmotnost včetně balení: 19,6 kg
  • hmotnost bez příslušenství: 14,4 kg
  • Délka silentovacího kabelu: 7,5 m
  • množství vzduchu: 74 l /s.
  • hladina akustického tlaku: 69 dB(A)
  • Standardní jmenovitý průměr: DN 35
  • Aktuální typ: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 v / Hz
  • Podtlak: 273 / 27,3 mbar / kPa

Výhoda:

Filtrační systém s H-filtr a čisticím systémem filtru Tact:
  • Přímé odsávání méně nebezpečného prachu do nádoby. Účinnost filtrace: 99,995 %.
Hlavní funkce:
  • Schváleno pro odstranění azbestu
  • Kompletní antistatický systém včetně vodivého
filtračního systému příslušenství s H-filtr a čisticím systémem filtru Tact:
  • Maximální možná ochrana zdraví bez ztráty sacího výkonu nebo životnosti filtru.
Splňuje požadavky zkoušky třída prachu H s dodatečnou zkouškou ″azbest″ podle TRGS 519:
  • Pro prach obsahující azbest mohou být v Německu použity pouze bezpečnostní vysavače s tímto schválením.
Kompletní antistatický systém s vodivým příslušenstvím:
  • Uživatelé jsou účinně chráněni před elektrostatickým nárazem.
Zásuvka spotřebiče s automatickým zapnutím/vypnutím:
  • Verze TE jsou standardně vybaveny elektrickou zásuvkou, automatickým zapnutím/vypnutím a antistatickou přípravou.
  • Kompletní antistatický systém včetně vodivého příslušenství
  • Zásuvka na spotřebič s automatickým startem pro elektrické nářadí

Obsah:

Třída ochrany: I; válec pěchovače; automatické zapnutí/vypnutí pro elektrické nářadí; čištění filtru: Automatické čištění filtru Tact; antistatický systém; Kontejnerové materiály: Plast; nárazuvzdorná cirkulační ochrana

Rozsah dodávky:

1 ks bezpečnostní filtrační sáček; připojovací pouzdro pro e-nářadí; sací hadice 4 m / s loktem (EL); plochý skládaný filtr PTFE HEPA; sací potrubí 2 ks / 0,55 m / kov; 1 ks PE plastový sáček pro bezprašné odstraňování; filtrační sáček; mokrá / suchá podlahová hubice 360 mm; štěrbinová hubice

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty