Popis:
Náš NT 30/1 Ap L je kompaktní, vysoce kvalitní mokrý/suchý vysavač střední třídy s poloautomatickým čištěním filtru. Vysavač je vhodný pro širokou škálu aplikací, jako je čištění interiéru automobilu, odstraňování hrubých nečistot a kapalin nebo také pro vysávání strojů a systémů. Přesvědčí svým mimořádně dobrým sacím výkonem a vysoce účinným čištěním filtru, které v kombinaci umožňují i odstranění středního množství jemného prachu, a to i při práci bez filtračního sáčku. Velmi snadné ovládání pomocí centrálního otočného spínače, přístroj také zaujme nízkou hmotnost a promyšleným úložným prostorem pro zcela nově vyvinuté příslušenství – až po plochou hlavu, která má další možnosti uchycení a umožňuje uložení nebo upevnění kufru na nářadí.
Charakteristika:
- ROZMĚRY (L × W × H): 525 x 370 x 560 mm
- příkon: Max. 1380 W.
- Obsah nádoby: 30 l
- Materiál nádoby: Plast
- hmotnost včetně balení: 15,6 kg
- hmotnost bez příslušenství: 11,8 kg
- Délka kabelu: 7,5 m
- množství vzduchu: 74 l /s.
- hladina akustického tlaku: 70 dB(A)
- Standardní jmenovitý průměr: DN 35
- Aktuální typ: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 v / Hz
- Podtlak: 273 / 27,3 mbar / kPa
Výhoda:
Poloautomatické čištění filtru:- Poloautomatické čištění filtru zajišťuje trvale vysoký sací výkon.
Flexibilní uložení hadice a napájecího kabelu:- Umožňuje bezpečné upevnění hadic různých délek a průměry.
Odnímatelný kryt filtru:- Umožňuje bezprašné odstranění filtru.
Hlavní funkce:- Flexibilní hadice a kabelové uložení
- Poloautomatické
čištění filtru poloautomatické čištění filtru:- Umístění tlačítka pro čištění Ap zjednodušuje manipulaci.
- Bezpečné uložení napájecího kabelu.
- Účinně zabraňuje nesprávnému vložení plochého skládaného filtru.
Sofistikované možnosti integrovaného úložiště pro příslušenství:- Příslušenství je bezpečně uloženo a je vždy po ruce.
- Poloautomatické čištění filtru
- Plochý skládaný filtr se skříní filtru
Obsah:
Váleček na strniště; automatické vypnutí při maximálním množství plnění; čištění filtru: Poloautomatické čištění filtru Ap; třída ochrany: II
Rozsah dodávky:
sací hadice 2,5 m / s loktem; plochý skládaný filtrační papír; sací trubky 2 ks / 0,55 m / kov; 1 kusů filtrační sáček netkaný; mokrá / suchá podlahová hubice 300 mm; štěrbinová hubice