Popis:
Jedinečný celosvětově robustní a bezdrátový flexibilní vysavač akumulátorový článek Puzzi 9/1 BP. Jako jediný profesionální akumulátorový odsávací přístroj na trhu zaujme tato skládačka vynikajícím výkonem a maximální svobodou pohybu při čištění čalounění a textilních povrchů, například v hotelovém a restauračním průmyslu, interiéru automobilu nebo čištění budov. Tato skládačka je extrémně tichá, takže ji lze použít i ve veřejném provozu a díky ergonomické rukojeti ji lze snadno přepravovat pouze jednou rukou. Pro dosažení nejlepších výsledků při hloubkovém čištění je čisticí roztok pod tlakem nastříkán hluboko do textilních vláken a nasáván zpět společně s rozpuštěnou nečistotou. Standardně dodáváno: Extra krátká hubice na polštář, sací hadice s rozprašovačem, nádoby 2 v 1 pro čerstvé a znečištěná voda, integrované skladování příslušenství a mnoho dalšího. Upozorňujeme, že u této verze zařízení je nutné objednat výkonnou baterii Kärcher 36 v Power+-akumulátorový článek a přidruženou baterii rychlonabíječka zvlášť.
Charakteristika:
- ROZMĚRY (L × W × H): 540 x 332 x 460 mm
- Doba nabíjení baterie s rychlonabíječka 80% / 100%: 58 / 81 min
- Platforma baterie: 36V akumulátorová plošina
- Počet potřebných baterií: 1 kusů
- příkon: 575W
- Výkon oblasti: 12 – 18 m²/h.
- hmotnost včetně balení: 11,2 kg
- hmotnost bez příslušenství: 7,6 kg
- Nabíjecí proud: 6A
- doba běhu na nabití akumulátorového článku: 35 (7,5 Ah) / 27 (6,0 Ah) min
- Performance čerpadlo: 4W
- Výkon turbíny: 550W
- množství vzduchu: 57 l /s.
- Příslušenství s jmenovitým průměrem: DN 32
- Připojení napájení nabíječka: 100 – 240 / 50 – 60 v / Hz
- hladina akustického tlaku: 70 dB(A)
- Tlak ve spreji: 0,16 – 0,22 MPa
- Množství postřiku: 0,5 l/min
- Nádrž Fresh/znečištěná voda: 9 / 7 l.
- Podtlak: 15 kPa
Výhoda:
Výkonná baterie Kärcher 36 v Power+-akumulátorový článek:- Technologie v reálném čase s LCD displejem baterie: Zbývající doba provozu, zbývající doba nabíjení a kapacita baterie
Integrované úložiště příslušenství:- Veškeré příslušenství lze pohodlně uložit na zařízení, a proto je vždy po ruce
Ergonomické nosné madlo:- Integrovaný držák sací trubice v rukojeti pro bezpečné a pohodlné přenášení
- Kompatibilní se všemi zařízeními akumulátorové platformy 36 v Kärcher Power+
Nízká hmotnost:- Snadné, dokonce i jednosměrné převoz po podpatcích a schodech
Nízký provozní hluk:- Umožňuje čištění i v oblastech citlivých na hluk a v noci
komfortní systém 2 v 1 s integrovanou sací hadicí:- Důkladná extrakce čisticího roztoku a lepených nečistot
Vyjímatelný, inteligentní kontejner 2 v 1:- Obrázek Quickstart Puzzi 9/1 BP pro větší bezpečnost uživatelů
Ergonomická a mimořádně krátká hubice na polštář:- Optimální pro velmi úzké oblasti použití (např. interiér vozidla)
Odolný, robustní design zařízení:- Dvě velká tlačítka pro pohodlné ovládání rukou nebo nohou
- Čisticí roztok se nástřikem tlaku hluboko do vláken
- Pohodlný, integrovaný úložný prostor pro čištění jazýčků čisticího prostředku
- Pohodlné a snadné vyprazdňování špinavé vody.
- Rychlé a snadné plnění nádrže na čerstvou vodu
- Dlouhá životnost zajišťuje vysokou nákladovou efektivitu
- Umožňuje dlouhé pracovní intervaly bez únavy
- Bezpečné skladování i při přepravě
Hlavní funkce:- Díky výkonným dobíjecím bateriím, neomezenému rozsahu akce
- Extrémně tiché základní zařízení
- Robustní a necitlivé membránové čerpadlo
- Ergonomická a mimořádně krátká hubice na polštář
- Lehké základní zařízení
- Pohodlně vyvážené zařízení
- Extrémně robustní, snadno ovladatelný!
- Pohodlná, jednoruční doprava
- Bezdrátová svoboda pohybu
- Příjemný úchop a pocit
- Zvyšuje komfort uživatele
- Ergonomický design
- Rychleschnoucí.
Obsah:
Integrované skladování příslušenství; přepravní zámek hadice
Rozsah dodávky:
Úložný prostor pro karty RM; akumulátorový článek a nabíječka nejsou součástí dodávky; Odnímatelný kontejner 2 v 1 pro Fresh/znečištěná voda; sprej/sací hadice 2,5 m ; Čisticí prostředek RM 760 jazýčky / 2 jazýčky; ochranný filtr motoru; sítko čerstvé vody