Popis:
Výkonný rozprašovač Puzzi 30/4 E je nejtišší mokrý vysavač ve své třídě, s pouhými 66 dB(A). Přístroj je vybaven 30litrovou nádržkou na čerstvou vodu a umožňuje nepřetržité čištění na velkých plochách. Díky integrované zásuvce pro PW 30/1 lze výkon oblasti ještě zvýšit. Praktický vzpřímený koncept zajišťuje ergonomickou a prostorově úspornou práci i přes velké objemy. Přístroj má integrované topné prvky pro volitelné vytápění nádrže na čerstvou vodu. To umožňuje udržovat čerstvou vodu na konstantní úrovni teploty pro prvotřídní výsledky čištění.
Charakteristika:
- ROZMĚRY (L × W × H): 580 x 460 x 930 mm
- hmotnost bez příslušenství: 28 kg
- Performance čerpadlo: 70W
- Výkon turbíny: 1200W
- množství vzduchu: 74 l /s.
- Max. Výkon oblasti: 60 – 75 m²/h.
- Tlak ve spreji: 4 bar
- Množství postřiku: 3 l/min
- Aktuální typ: 220 – 240 / 50 v / Hz
- Nádrž Fresh/znečištěná voda: 30 / 15 l.
- Podtlak: 254 / 25,4 mbar / kPa
Výhoda:
Hlavní funkce:- Snadná obsluha ohřívače pomocí SNADNÉ obsluhy
- Topné tyče integrované v nádrži na čerstvou vodu
jsou extrémně tiché:Velký objem nádrže:Zásuvka pro PW 30:- Zvyšte výkon plochy a mechanické zpracování hromady.
Odnímatelná nádrž na špinavou vodu:- Nádobu lze vyjmout pro vyprázdnění.
- Vestavěná tepelná ochrana
Obsah:
Náustek trysky: Podlahová hubice / žlutá
Rozsah dodávky:
Stříkací/sací pistole; Spray-/sací hadice 4 m ; Zásuvka pro profesionální mycí hlavu PW 30/1