Parní vysavač SGV 8/5 Classic

Artiklové číslo: 1.092-019.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných položek budou konečné náklady na dopravu vypočítány naším back office podle hmotnosti, velikosti a místa doručení po dokončení vaší objednávky. Vaše konečná faktura se může lišit od e-mailu s potvrzením objednávky.
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
Katalogové číslo 1.092-019.0
EAN / GTIN 4066529041210
Číslo výrobce 1.092-019.0
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Snadno použitelný parní vysavač SGV 8/5 Classic nabízí velmi dobrý poměr ceny a výkonu a velmi vysoký čisticí výkon. Čištění se provádí ekologicky bez chemikálií a s vysokým tlakem páry (8 bar), teplotou horké vody cca 70 °C a 3stupňovou regulací objemu páry. Přístroj zaujme svým mimořádně jednoduchým a pohodlným ovládáním pomocí SNADNO ovladatelného otočného spínače, který lze použít k ovládání 3 režimů páry/sání. Objem páry, režim proplachování a sací funkce lze během provozu ovládat rychle, přímo a flexibilně pomocí ergonomické parní/sací pistole. Uživatel je průběžně informován o provozním stavu nebo možných poruchách prostřednictvím barevného displeje LED. Aby bylo zajištěno, že komplexní příslušenství je vždy po ruce, jsou skladovány přímo na zařízení způsobem chráněným proti nečistotám.

Charakteristika:

  • ROZMĚRY (L × W × H): 640 x 495 x 965 mm
  • Tlak páry: Max. 8 bar
  • frekvence: 50–50 Hz
  • hmotnost včetně balení: 50,9 kg
  • hmotnost bez příslušenství: 39 kg
  • topný výkon: 3000W
  • Délka kabelu: 7,5 m
  • Teplota kotle: Max. 173 °C.
  • Napětí: 220 – 240 V
  • Objem nádrže: 5 – 5 l.

Výhoda:

Udržitelný a vynikající čisticí výkon:
  • Zvláště vysoký tlak páry (8 bar), teplota horké vody cca 70 °C a vynikající sací výkon
Steam/sací hadice s parní/sací pistolí:
  • Mimořádně uživatelsky přívětivý otočný ovladač a tlakové spínače pro ovládání různých funkcí.
  • 3stupňová regulace objemu páry, provoz studené a teplé vody a současné sání možné.
  • Úspora času: Provoz během provozu. Není třeba přerušit proces čištění
SNADNO ovladatelný otočný přepínač se 3 provozními režimy:
  • Zvláště uživatelsky přívětivé díky samo-vysvětlujícím symbolům. Není třeba dlouhého tréninku
Zobrazení provozního stavu pomocí LED displeje:
  • Kontrolka „Připraveno k provozu“ a „Zahřívání“ pro aplikaci teplé vody
Integrované úložiště příslušenství:
  • Veškeré příslušenství je při přepravě zařízení udržováno čisté a bezpečné
  • Odstraňuje odolné nečistoty snadno, rychle, efektivně a bez chemikálií
  • Kontrolka „nádrž na čistou vodu prázdná“ nebo „nádrž na špinavou vodu plná“
Ergonomická a snadná přeprava:
  • Zatáhněte za zařízení na tlačné liště a přepravte jej na delší vzdálenosti
  • Opláchněte studenou vodu: Dezinfikujte silně znečištěné povrchy studenou vodou předem
  • Velké transportní válečky umožňují snadnou přepravu i po schodech
  • síťový kabel je bezpečně uložen na zadní straně zařízení
Třístupňová regulace průtoku páry:
  • Střední pára (úroveň II) pro průměrnou kontaminaci
  • Příslušenství, jako jsou trysky nebo kruhové kartáče, jsou vždy po ruce
  • Chcete-li zařízení načíst, držte jej za úchyt a za tlačným pruhem
Rozsáhlé příslušenství v rozsah dodávky:
  • 300 mm podlahová hubice s kartáčem a gumovou břitovou vložkou
  • Odolné, robustní a proto velmi úsporné zařízení
  • 150 mm ruční tryska s kartáčem a gumovou břitovou vložkou.
  • štěrbinová hubice, bodová tryska a 3 různé kulaté kartáče
  • Silná pára (stupeň III) pro tvrdohlavá kontaminace.
  • Lehká pára (úroveň i ) pro nízkou kontaminaci
  • Vypínač a čištění páry/mokré vysávání
Hlavní funkce:
  • SNADNO ovladatelný otočný přepínač se 3 provozními režimy
  • Kontrolka pro „Service“ nebo „porucha“
  • Vynikající poměr ceny a výkonu
  • Robustní a odolné

Obsah:

Materiál nádoby: Plast; kryt: Ušlechtilá ocel