Popis:
Velmi snadné použití, standardně vybavené chytrými doplňky a velmi vhodné pro velké plochy s obzvláště velkou pracovní šířkou: Náš vysavač na koberce CV 48/2 má vše, co potřebujete pro rychlé, efektivní a šetrné čištění. Díky své nízké hmotnosti ruky lze také provádět dlouhou práci bez únavy. Příslušenství zabudované do zařízení zajišťuje, že i malé výklenky a hrany jsou důkladně vyčištěny. Důmyslná řešení, jako je například optický štětec pro přesné nastavení štětce na výšku hromady nebo patentovaný systém pro téměř bezprašné výměny netkaných filtračních sáčků odolných proti roztržení, vám usnadní práci. CV 48/2 je doplněn o rychlovýměnný systém pro síťový kabel a možnost výměny kartáčku bez použití nářadí. Výkonné zařízení je vhodné pro širokou škálu aplikací, od pohostinství a pohostinství až po maloobchodní a veřejné budovy a výstavní prostory.
Charakteristika:
- ROZMĚRY (L × W × H): 370 x 485 x 1215 mm
- Pracovní šířka: 48 cm
- Obsah nádoby: 5,5 l
- hmotnost včetně balení: 13,2 kg
- hmotnost bez příslušenství: 9,1 kg
- Délka kabelu: 12 m
- Výkon motoru kartáče: 150W
- množství vzduchu: 40 l /s.
- Jmenovitý výkon: 850W
- hladina akustického tlaku: 65 dB(A)
- Standardní jmenovitý průměr: DN 35
- Aktuální typ: 220 – 240 / 50 – 60 v / Hz
- Podtlak: 200 / 20 mbar / kPa
Výhoda:
Hlavní funkce:- Elektronická ochrana proti přetížení kartáčku
- 2 motory
Signální světlo:- Kontrolka indikuje, kdy je třeba změnit nastavení válce kartáče pro dosažení nejlepšího výsledku čištění.
rychlovýměnný systém pro síťový kabel:- Ušetřete čas a peníze změnou napájecího kabelu bez předchozího vědomí.
Flexibilní a dobré možnosti čištění:- Expanzní hadici lze snadno demontovat. Díky tomu je snadné a snadné odstranit blokády.
Výměna kartáčku bez použití nářadí:- Vyměňte válec kartáče za několik sekund bez nářadí.
- 2 motorů
- Pomůcka pro nastavení optického kartáče
Obsah:
Zásuvný modul síťový kabel: Standardní; rukojeť; výškově nastavitelný rukojeť; zobrazení stavu filtru
Rozsah dodávky:
1 ks kartáč váleček, standard; 1 ks filtrační sáček netkaný; stretch sací hadice; štěrbinová hubice; čalounická hubice; sací trubka, odnímatelný