Popis:
Rychlá a snadná výměna nástrojů, pohodlná a bezpečná manipulace: Náš výkonný multifunkční nástroj akumulátorový článek MT 36 BP splní svůj slib. Je navržen tak, aby zvládl širokou škálu úkolů s různými výměnnými nástavci, má vysoce kvalitní komponenty, jako je výkonný, bezkartáčový motor a pevná ocelová hřídel. Usnadňuje práci pro uživatele, chrání životní prostředí a výrazně snižuje provozní náklady a náklady na údržbu ve srovnání s benzínovým motorem.
Charakteristika:
- ROZMĚRY (L × W × H): 951 x 197 x 188 mm
- Platforma baterie: 36V akumulátorová plošina
- Otáčky: 7800 / 6800 ot./min
- hmotnost včetně balení: 3,6 kg
- hmotnost bez příslušenství: 2,6 kg
- Napětí: 36 V
Výhoda:
Výkonný motor s vysokým točivý moment:- Výkonný jako zážehový motor s výhodami bateriového zařízení
Plná flexibilita v rámci 36V platformy Kärcher:- Vyměňte baterii na jiná zařízení rychle a podle potřeby
Až o 90 procent nižší provozní a údržbové náklady ve srovnání s benzínovým zařízením:- Zvláště ekonomické, protože neexistují žádné provozní náklady na benzín
Pohodlná rychlospojka:- Jednoduchá, rychlá a beznástrojová výměna příslušenství
Žádné emise znečišťujících látek a CO?:- Chrání životní prostředí a zdraví uživatele
Hlavní funkce:- Rychlospojka pro snadnou výměnu nástrojů
Pohodlná rychlospojka:- Prostorově úsporné pro přepravu a skladování
Variabilní otáčky:- Umožňuje přizpůsobení tak, aby vyhovovalo aplikaci
bezkartáčový motor:- Minimální údržba a dlouhá životnost
Výrazně nižší vibrace ve srovnání s benzínovými zařízeními:- Bezúnavová práce po dlouhou dobu
Plná flexibilita v rámci 36V platformy Kärcher:- Zlepšuje produktivita a bezpečnost práce
bezkartáčový motor:- Nízká výroba tepla a vysoká účinnost
Ergonomický kruhové držadlo:- Individuálně nastavitelné pro každého uživatele
Výrazně nižší vibrace ve srovnání s benzínovými zařízeními:Hlavní funkce:- Variabilní otáčky pro každou aplikaci
Ergonomický kruhové držadlo:Variabilní otáčky:Pevná, hladká ocelová hřídel:Hlavní funkce:Pevná, hladká ocelová hřídel:
Použití:
- Výkonná pohonná jednotka pro MT HT 550/36 a MT CS 250/36
- Pro použití s MT CS 250/36 pro bezpečné sledování a odsledování stromů
- Pro použití s MT HT 550/36 pro ořezávání vysokých keřů, keřů a živých plotů
Rozsah dodávky:
Pogumovaný kruhové držadlo; rychlospojka; ramenní popruh