Vysokotlaký čistič HDS-E 8/16-4 M 12 kW

Artiklové číslo: 1.030-900.0
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
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných položek budou konečné náklady na dopravu vypočítány naším back office podle hmotnosti, velikosti a místa doručení po dokončení vaší objednávky. Vaše konečná faktura se může lišit od e-mailu s potvrzením objednávky.
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
Katalogové číslo 1.030-900.0
EAN / GTIN 4054278168883
Číslo výrobce 1.030-900.0
L-číslo L00950 422
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Nejúčinnějším způsobem, jak se vypořádat s mastnotou a nečistotami obsahujícími olej, je použití vysokých teplot. Vysokotlaký čistič s horkou vodou HDS E 8/16-4 M nabízí maximální pracovní teplotu 85 °C, a proto je ideálně vybaven pro takové úkoly, přičemž 45 °C může být dokonce trvale udržováno díky Servo Control a integrované rychlé topné komoře. Nová vysokotlaká pistole EASY!Force a rychloupínací spojovací prvky EASY!Lock patří také mezi inovativní funkce elektricky vyhřívaného zařízení: Zatímco vysokotlaká pistole EASY!FORCE využívá sílu zpětného rázu vysokotlakého paprsku ke snížení přídržné síly na nulu, rychloupínací spojovací prvky EASY!Lock umožňují 5krát rychlejší manipulaci ve srovnání s konvenčními šroubovými spoji, aniž by byla obětována robustnost a trvanlivost. Přístroj HDS E 8/16-4 M navíc vyniká vynikající energetickou účinností. To je zajištěno mimo jiné vysoce kvalitní novou izolací kotle, která snižuje spotřebu energie v pohotovostním režimu o 40 procent, a patentovanou úrovní účinnosti Eco!, která umožňuje zařízení pracovat automaticky v úsporném režimu 60 °C.

Charakteristika:

  • ROZMĚRY (L × W × H): 1330 x 750 x 1060 mm
  • Připojovací kabel: 5 m
  • Kapacita připojení: 17,5kW
  • pracovní tlak: 30 – 160 / 3 – 16 bar / MPa
  • dopravované množství: 300 – 760 l /h.
  • hmotnost (s příslušenstvím): 119,7 kg
  • hmotnost včetně balení: 130,7 kg
  • topný výkon: 12kW
  • Aktuální typ: 3 / 400 / 50
  • Teplota (při vstupu 12 °C): Min. 30 – max. 85 °C.

Výhoda:

Zvláště energeticky účinné, pro vysoké úspory nákladů:
  • Až 40% úspora energie v pohotovostním režimu díky vysoce izolačnímu materiálu.
Extrémně vysoká pracovní teplota:
  • Velká vodní nádrž (max. 85°C).
Úspora času a energie: EASY!Force vysokotlaká pistole a EASY!Lock rychloupínací spojovací prvky:
  • Konečně pracujte bez únavy: Vysokotlaká pistole EASY!Force.
Hlavní funkce:
  • Rychlá ohřívací komora
  • 2 nádrže čisticích prostředků s automatickým čištěním
, zvláště energeticky úsporné, pro vysoké úspory nákladů:
  • Jedinečný režim Eco!Efficiency.
  • Až do 30 °C v trvalý provoz.
  • EASY!Lock rychloupínací spojovací prvky: Odolné a robustní. A 5 krát rychlejší než šroubované.
Řízení serva:
  • Pro výrazně zvýšenou teplotu vody na příslušenství.
  • 2 nádrže s čisticím prostředkem s automatickým oplachem
  • Ekonomická úroveň Eco!Efficiency

Použití:

  • Elektricky vyhřívaný vysokotlaký čistič s horkou vodou pro provoz bez výfukových plynů ve vnitřních prostorách

Obsah:

Bezvýfukové elektrické topení; ovládací panel s kontrolkou; tlakový výřez; 2 nádrže na prací prostředky

Rozsah dodávky:

Ruční stříkací pistole EASY!FORCE ADVANCED; hadice HD 10 m / DN 6, 200 bar; výkonová tryska; rozprašovací trubka 1050 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku