Popis:
S velkou pracovní šířkou 300 milimetrů je náš vysavač na koberce CV 30/1 ideální pro čištění i větších povrchů – ať už v maloobchodě, výstavních prostorách, v hotelovém průmyslu a gastronomii nebo v mnoha dalších oblastech použití. Dokonce i hrany, lamely a malé výklenky se čistí bez námahy, rychle a důkladně pomocí odnímatelné sací trubice s expanzní hadicí. Inovativní detaily zařízení, jako je patentovaná odstředivá spojka, která automaticky vypíná válec, když je kartáč zablokován nečistotami, nebo automatický reliéf kartáče, který zabraňuje deformaci pásu kartáčku a poškození koberce v klidové poloze, dokazují sofistikovaný a bezpečný koncept zařízení. Naše vysoké standardy kvality představují dva stabilní spoje mezi hlavicí kartáčku a sací částí a posuvnou deskou z vysoce kvalitního plastu. Manipulace je také pohodlná: V případě potřeby je kartáč snadno a bez nástrojů vyměněn. A dokonce i síťový kabel lze díky systému rychlé změny změnit bez jakýchkoli předchozích znalostí v případě servisu.
Charakteristika:
- ROZMĚRY (L × W × H): 340 x 310 x 1215 mm
- Pracovní šířka: 30 cm
- Obsah nádoby: 5,5 l
- hmotnost včetně balení: 11,4 kg
- hmotnost bez příslušenství: 8,3 kg
- Délka kabelu: 12 m
- množství vzduchu: 43 l /s.
- Jmenovitý výkon: 850W
- hladina akustického tlaku: 66 dB(A)
- Standardní jmenovitý průměr: DN 35
- Aktuální typ: 220 – 240 / 50 – 60 v / Hz
- Podtlak: 193 / 19,3 mbar / kPa
Výhoda:
Hlavní funkce:- Pogumovaný nárazník
- Výškově nastavitelné rukojeť
Ruční nastavení válečku kartáče:- Díky nastavení výšky lze kartáč nastavit na libovolnou výšku koberce.
Výměna kartáčku bez použití nářadí:- Vyměňte válec kartáče za několik sekund bez nářadí.
rychlovýměnný systém pro síťový kabel:- Ušetřete čas a peníze změnou napájecího kabelu bez předchozího vědomí.
Patentovaná odstředivá spojka:- Pro delší životnost: Inovativní patentovaná odstředivá spojka chrání celou hlavu kartáčku před přetížením a tím zabraňuje vysokým nákladům na servis.
- Výškově nastavitelný rukojeť
- Ruční nastavení válečku kartáče
Obsah:
Třída ochrany: II; indikátor stavu filtru; připojitelný síťový kabel: Standard; rukojeť výškově nastavitelný
Rozsah dodávky:
štěrbinová hubice; Stretch sací hadice; polstrovací tryska; 1 kus filtrační sáček netkaný; sací trubka, odnímatelný; 1 kus kartáč válec, standard; 1 kus filtrační pěny