Lepicí páska Quick Wrap, Délka: 5,5m

Artiklové číslo: 098235 5,5
Cena za 1 ks (CZK 230,91 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
62 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (m) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 1500171
Druh lepicí pásky jednostranná,
Liner k dispozici ano
Skladovací teplota 20 °C - 23 °C
Sklad, vlhkost 50 % - 60 %
Barva Průsvitný
Délka 5,5 m
Šířka 25,4 mm
Tloušťka 0,3 mm
Druh produktu Lepicí páska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 098235 5,5
EAN / GTIN 840779151332
Číslo výrobce 7100204331
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

Lepicí páska Quick Wrap vytváří v kombinaci se záchytným okem č. 098230 vel. FIX3 okamžitě bezpečný upevňovací bod. Přizpůsobí se každému tvaru povrchu a nezanechává zbytky lepidla. Samovulkanizační silikonová guma s tkaninou ze skelného vlákna uvnitř.

Poznámka:

Uvedená minimální trvanlivost 3M™ výrobků se vztahuje na dodržování uvedených směrnic skladování.