Ochranná přilba EVOLite®, Barva: WHITE

Artiklové číslo: 097862 WHITE
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
46 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Barva Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Vlastnost helmy: Ochrana před tekutými kovovými rozstřiky; Ochrana před boční deformací; Ochranná vlastnost do -30 °C
  • Regulace šířky: Šroubovací uzávěr

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost helmy Ochrana před tekutými kovovými rozstřiky; Ochrana před boční deformací; Ochranná vlastnost do -30 °C
Barva bílá
Velikost 53 cm - 64 cm
Materiál skořepiny helmy ABS
Hmotnost 341 g
Norma DIN EN 397
Regulace šířky Šroubovací uzávěr
Druh produktu Ochranná helma

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097862 WHITE
EAN / GTIN 5038428015431
Číslo výrobce AJB170-D00-100
Výrobce/odpovědná osoba JSP Safety GmbH, Wiesenstraße 57, 40549 DÜSSELDORF, Deutschland, www.jspsafety.com

Popis

Provedení:

Zvláště lehká průmyslová ochranná přilba (341 g) EVOlite® s průhledným držákem na identifikační karty. Nízko umístěný pásek za krkem zajišťuje obzvláště dobré nošení. 6bodový páskový systém lze nastavit do hloubky a zajišťuje nejlepší možné přizpůsobení. Boční a zadní ventilace pro optimální proudění vzduchu uvnitř skořepiny, což snižuje teplotu helmy v průměru o 2-3 stupně. Dodává se s pohodlným funkčním bavlněným potítkem Chamlon™. Průměrná délka štítu. S velkou potiskovatelnou plochou pro loga a označení a reflexními prvky pro lepší viditelnost (EN 12899-1, třída RA2).
  • 6bodový pás
  • Se šroubovacím uzávěrem
  • Integrovaný ventilační systém

Norma:

DIN EN 397

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty