Ochranná přilba BOP ENERGY 3000, Barva: YELLOW

Artiklové číslo: 097807 YELLOW
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Barva Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vlastnost helmy: Ochranná vlastnost do 150 °C; Ochranná vlastnost do -30 °C; Elektrická izolace; Ochrana před tekutými kovovými rozstřiky; Ochrana před boční deformací
  • Povlak skel: odolné vůči chemikáliím
  • Regulace šířky: Šroubovací uzávěr

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost helmy Ochranná vlastnost do 150 °C; Ochranná vlastnost do -30 °C; Elektrická izolace; Ochrana před tekutými kovovými rozstřiky; Ochrana před boční deformací
Povlak skel odolné vůči chemikáliím
Velikost 53 cm - 61 cm
Materiál skořepiny helmy Polyester ze skelných vláken UP-GF
Hmotnost 475 g
Norma DIN EN 397; DIN EN 50365
Regulace šířky Šroubovací uzávěr
Druh produktu Ochranná helma

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097807 YELLOW
EAN / GTIN 4017765057398
Číslo výrobce 1202072780
Výrobce/odpovědná osoba Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 MAGDEBURG, Deutschland, www.schuberth.com

Popis

Provedení:

Kvalitní duroplastová přilba z polyesterového skelného vlákna pro použití při práci pod napětím nebo v blízkosti dílů pod napětím až AC 1.000 V (nebo DC 1.500 V). Helma si zachovává tvar také při vysokých teplotách a chrání před rušivým světelným obloukem. Ochrana před tekutými kovovými rozstřiky (MM) a postranní deformací (LD). Odolná proti mrazu do −30 °C a odolná proti žáru do 150 °C.
  • 6bodový pás, výškově nastavitelný
  • Bez uchycení
  • Potítko přírodní kůže
  • Přímý tvar
  • Se šroubovacím uzávěrem

Použití:

Dodavatelé elektřiny, silnoproudé provozy, drážní společnosti, horké provozy, chemický průmysl, elektrikářské práce.

Norma:

DIN EN 397; DIN EN 50365

Specifikace:

Ochrana před tekutými kovovými rozstřiky (MM) a postranní deformací (LD). Odolné proti mrazu do −30 °C, odolné proti žáru do 150 °C.

Vhodné pro:

Štít proti elektrickému oblouku č. 097836 pomocí multifunkčního adaptéru MFA č. 097831.