Mušlová chránič sluchu podle hladiny hluku Howard Leight™ Impact® Pro Industrial, Typ: IND

Artiklové číslo: 097769 IND
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Howard Leight™ Impact®
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 2
Typ baterií Micro, AAA
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081556 LR3
Norma EN 352-4
Označení výrobce ImpactPRO
Hodnota SNR (hodnota tlumení) 30 dB(A)
Provozní doba 50 h
Hmotnost 372 g
Druh produktu Mušlový chránič sluchu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097769 IND
EAN / GTIN 7312550344910
Číslo výrobce 1034491
Výrobce/odpovědná osoba Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Popis

Provedení:

Mušlové chrániče sluchu s výkonnou elektronikou a vysokým útlumem ve všech frekvenčních rozsazích. Oba stereofonní mikrofony zesilují okolní hluk a spolehlivě blokují škodlivý hluk nad 82 dB. Ovládání hlasitosti a možnost připojení MP3 přehrávače a chytrého telefonu (kombinuje ochranu sluchu a sluchátek, bez funkce telefonování). SNR = 30dB (H = 33dB, M = 27dB, L = 20dB).
Kombinuje ochranu sluchu a sluchátka.

Norma:

EN 352-4

Rozsah dodávky:

Včetně 2 baterií AAA č. 081556 vel. LR3.

Poznámka:

Hygienické sady pro řadu VeriShield 100 D pod č. 097761.