Ochranné brýle s korekcí

Artiklové číslo: 096814 2.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
592 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet dioptrií Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Ochrana proti UV: standardní
  • Parametr rámu: Délka třmenu nastavitelná
  • Materiál kotouče: Polykarbonát

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení zorníku 2C-1,2 HO 1 FT
Označení rámu HO EN166 FT CE
Ochrana proti UV standardní
Parametr rámu Délka třmenu nastavitelná
Materiál kotouče Polykarbonát
Počet dioptrií 2
Druh produktu Dioptrické ochranné brýle

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 096814 2.0
EAN / GTIN 4045197959188
Číslo výrobce 096814 2.0
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Sportovní ochranné brýle se dvěma zorníky s integrovanou dioptrickou korekcí ve třech různých dioptrických silách. Vhodné zejména ke čtení nebo pro přesné detailní práce. S pružným můstkem a roztažitelnými stranicemi.
Povlak zorníků je mírně odolný proti poškrábání, ale nedosahuje úplné odolnosti dle EN166 (označení K).
Korekce o + 2,0 dpt.

Norma:

EN 166; EN 170

Warning:

Stanovené použití
  • Chrání oči před nárazem s částečkami s nízkou energií až 45 m/s.
  • K použití jako osobní ochranné prostředky při provádění přesných a detailních prací a jako brýle na čtení, síla +1,5 dpt, +2,0 dpt a +2,5 dpt.
  • Použití při teplotách -5 °C až +55 °C.
  • Při potřebné ochraně před částečkami s vysokou rychlostí při extrémních podmínkách dbejte na to, aby ochranné brýle označené písmenem T byly přímo po písmenech pro intenzitu nárazu, tedy FT, BT nebo AT. Pokud po písmenech pro intenzitu nárazu nenásleduje písmeno T, ochranné brýle používejte pouze při teplotě místnosti proti částečkám s vysokou rychlostí.

Nesprávné použití
  • Nechrání před IR/UV-zářením nebezpečné intenzity, chemickým, tepelným a elektrickým nebezpečím.
  • Nenahrazuje individuálně přizpůsobené dioptrické ochranné brýle pro nositele brýlí. Nepoužívejte při jízdě autem, na kole a v silničním provozu. Nenoste přes jiné brýle.
  • Části ochranných brýlí nelze nahradit nebo navzájem měnit.
  • Ochranný účinek nesmí být ovlivněn kombinací s jinými ochrannými prostředky a nesmí uživatele omezovat v jeho činnosti.