Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Ochranné brýle s plným výhledem uvex u-sonic

Artiklové číslo: 096533 CLEAR

Vyberte variantu a množství

Odstín skla brýlí Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Povlak skel: bez zamlžování; Odolné vůči poškrábání; odolné vůči chemikáliím
  • Ochrana proti UV: UV400
  • Materiál kotouče: Polykarbonát

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série u-sonic
Označení zorníku 2C-1,2 W 1 BKN
Označení rámu W 166 34 B CE
Povlak skel bez zamlžování; Odolné vůči poškrábání; odolné vůči chemikáliím
Ochrana proti UV UV400
Materiál kotouče Polykarbonát
Druh produktu Brýle pro komplexní ochranu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 096533 CLEAR
EAN / GTIN 4031101585093
Číslo výrobce 9308245
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Provedení:

Malé a lehké uzavřené brýle s kompaktní geometrií. Vhodné pro použití v kombinaci s jinými OOPP. Ergonomický design s flexibilními měkkými komponenty má dobrý tvar a umožňuje pohodlné nošení bez pocitu tlaku. Dobré klima očí díky inovativnímu ventilačnímu systému. Panoramatické sklo se uvnitř nezamlžuje, zvenčí je extrémně odolné proti poškrábání a vůči chemikáliím díky vynikající kvalitě provedení uvex supravision excellence.

Norma:

EN 166; EN 170