Ochranné brýle s plným výhledem uvex ultrasonic

Artiklové číslo: 096530 CLEAR
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 502 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Odstín skla brýlí Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Povlak skel: bez zamlžování; Odolné vůči poškrábání; odolné vůči chemikáliím
  • Ochrana proti UV: UV400
  • Materiál kotouče: Polykarbonát
  • Provedení: Krycí brýle

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série ultrasonic
Označení zorníku 2C-1,2 W 1 BKN
Označení rámu W 166 34 B CE
Povlak skel bez zamlžování; Odolné vůči poškrábání; odolné vůči chemikáliím
Ochrana proti UV UV400
Materiál kotouče Polykarbonát
Provedení Krycí brýle
Druh produktu Brýle pro komplexní ochranu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 096530 CLEAR
EAN / GTIN 4031101188065
Číslo výrobce 9302245
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Provedení:

Sportovní brýle s plným výhledem a mimořádným komfortem nošení. Široká konstrukce brýlí zajišťuje boční ochranu oblasti očí. Příjemné klima pro oči díky vynikající ventilaci. Zorník je díky vrstvě uvex supravision excellence na vnitřní straně odolný proti zamlžení i velmi odolný proti poškrábání a proti působení chemikálií na vnější straně.

Norma:

EN 166; EN 170

Poznámka:

Pro tento model jsou dostupné výměnné náhradní disky, které dodáváme na objednávku.