• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Dávkovač VARIOMAT-P, Typ: WHITE

Artiklové číslo: 095816 WHITE
Sleva
1 359,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 29. 3. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
323 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka 127 mm
Hloubka 130 mm
Výška 360 mm
Barva WHITE
Druh produktu Dávkovač ochranného prostředku na pokožku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 095816 WHITE
EAN / GTIN 4260029174175
Výrobce/odpovědná osoba Peter Greven Physioderm GmbH, Procter-&-Gamble-Straße 26, 53881 EUSKIRCHEN, Deutschland, www.pgphysio.de

Popis

Provedení:

Univerzální dávkovač pro produkty na ochranu, čištění a péči o pokožku ve lahvích Varioo objemu 1 l nebo 2 l.
  • Dávkovač z robustního plastu s kovovou obslužnou páčkou.
  • Černá zadní stěna, šedý kryt pouzdra s průzorem a výměnným označovacím klipsem.
  • Otvírání a zavírání plastovým klíčem.
  • Plynulé nastavení dávkovaného množství.
  • Není vhodné pro produkty obsahující rozpouštědla.

Vhodné pro:

Dezinfekční prostředek na ruce č. 095825 1000.

Poznámka:

Pozor: Není k dispozici ve všech zemích!