{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Oděv standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
| Obsah | 6 | |
| Vlastnost rukavice | Bez silikonu; bezlatexové | |
| Třída ochrany | Ochrana proti bakteriologickým rizikům dle EN 374 | |
| Velikost rukavice | 11 | |
| EN 374 | Typ A (ACFGJKLMNOPST) | |
| Odolnost vůči chemikáliím | ACFGJKLMNOPST | |
| EN 388 | 3121A | |
| EN 407 | X1XXXX | |
| Materiál | Neopren, nitril | |
| Materiál nosiče | Nylon | |
| Rozsah použití | Allround | |
| Délka | 350 mm | |
| Tloušťka | 0,42 mm | |
| Barva | černý | |
| Použití | vícerázové | |
| Hmotnost | 61 g | |
| Třída ochrany proti pořezání | A | |
| Ochranná kategorie | Kategorie III | |
| Druh rukavic | Rukavice proti chemikáliím | |
| Povlak | neoprén, nitril | |
| Druh produktu | Rukavice proti chemikáliím |
| Katalogové číslo | 094747 11 | |
| EAN / GTIN | 10076490435452 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |