Sada jednorázových rukavic Dermatril 740, Velikost rukavice: 11

Artiklové číslo: 094730 11
Nový produkt
Nastavit cenu 100 ks (CZK 5,59 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
1 089 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Nastavit cenu 100 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vlastnost rukavice: bezlatexové; Bez DMF; Certifikováno pro potraviny
  • EN 374: Typ B (KPT)
  • Elektrostatické vlastnosti: 0,1 sek. podle odbourávání napětí EN 61340-5-1
  • Třída ochrany: Ochrana proti bakteriologickým rizikům dle EN 374; Ochrana proti bakteriím, houbám a virům podle EN 374
  • Norma / nařízení: EN 374

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost rukavice bezlatexové; Bez DMF; Certifikováno pro potraviny
EN 374 Typ B (KPT)
Odolnost vůči chemikáliím KPT
Materiál Nitril
Elektrostatické vlastnosti 0,1 sek. podle odbourávání napětí EN 61340-5-1
Třída ochrany Ochrana proti bakteriologickým rizikům dle EN 374; Ochrana proti bakteriím, houbám a virům podle EN 374
Materiál nosiče Nitril
Tloušťka 0,11 mm
Délka 250 mm
Obsah 100
Hmotnost 809 g
Barva modrá
Rozsah použití Přesnost
Norma / nařízení EN 374
AQL 0,65
Použití jednorázové
Druh produktu Jednorázové rukavice

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094730 11
EAN / GTIN 4008198774013
Číslo výrobce 074011081C
Výrobce/odpovědná osoba Honeywell Safety Products KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 EICHENZELL, Deutschland, www.sps.honeywell.com

Popis

Provedení:

Sada jednorázových rukavic v dávkovacím boxu. Kategorie III. Neobsahuje pudr.
Dermatril 740. Schváleno pro kontakt s potravinami. Bez latexu. AQL 0,65 (EN 374-2). Obsah: 100 kusů.
Se zdrsněnými špičkami prstů.

Norma:

EN 374; EN 455; Ochrana proti bakteriím, houbám a virům podle EN 374