• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Pár rukavic uvex phynomic airLite B ESD, Velikost rukavice: 11

Artiklové číslo: 094467 11
Sleva
512,00 CZK
Cena za 1 pár
Cena platí do 31. 5. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    219,00 CZK 512,00 CZK / 1 pár
  • od 10 pár
    183,00 CZK 427,00 CZK / 1 pár
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

  • Vlastnost rukavice: Vhodné pro dotykový displej
  • Technologie pletení: 18G
  • Elektrostatické vlastnosti: ESD testováno dle normy EN 16350
  • Oděv standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Třída ochrany proti pořezání: C

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost rukavice Vhodné pro dotykový displej
Technologie pletení 18G
Elektrostatické vlastnosti ESD testováno dle normy EN 16350
Oděv standard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 3X42C
Materiál nosiče Dyneema®Diamond, polyamid, elastan, karbon
Povlak Nitril
varianta povlaku vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití Přesnost
Barva modrá / antracitová
Velikost rukavice 11
Hmotnost 56 g
Použití vícerázové
Ochranná kategorie Kategorie II
Druh rukavic Protipořezové rukavice
Třída ochrany proti pořezání C
Druh produktu Rukavice proti pořezání

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094467 11
EAN / GTIN 4048612064047
Číslo výrobce 6008411
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Provedení:

Řada uvex phynomic airLite. Obzvláště lehké rukavice proti pořezání s ergonomickým tvarem a vysokým pohodlím při nošení. Optimálně vhodné pro činnosti, při nichž se vyžaduje vysoká citlivost dotyku. Mohou se používat jak v ESD oblastech, tak také v oblastech ohrožených výbuchem. Dermatologicky testováno (proDERM®) a bez jakýchkoliv urychlovačů. Díky aqua-polymerovému povlaku airLite je zaručena vysoká prodyšnost.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420
EN 16350

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.
Rukavice, které chrání před elektrostatickým výbojem, neizolují ruce před elektrickým napětím. Nevhodné pro práce na vedeních pod napětím nebo k ochraně před úrazy elektrickým proudem, ale jen pro ochranu produktů.