Pár rukavic 03440, Velikost rukavice: 8

Artiklové číslo: 094424 8
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimální množství pro objednání 12 pár
  • K objednání po násobcích: 12 pár
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1
EN 388 4221X
Materiál nosiče bavlna
Povlak Nitril
varianta povlaku plný povlak
Rozsah použití Heavy Duty
Barva modrá / přírodní
Velikost rukavice 8
Použití vícerázové
Ochranná kategorie Kategorie II
Druh rukavic Víceúčelové rukavice
Druh produktu Víceúčelové rukavice

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094424 8
EAN / GTIN 4260144425244
Číslo výrobce 03440/8
Výrobce/odpovědná osoba AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 BEDBURG (KASTER), Deutschland, www.nitras-safety.com

Popis

Provedení:

Robustní rukavice, nitrilově povlakované bavlněné rukavice (jersey) pro středně těžké a těžké aplikace. Výrazně delší životnost než těžké kožené rukavice a robustnější a pružnější než rukavice z PVC. Účinná ochrana před tukem a olejem. Vhodné zejména pro odlitky z hrubé litiny, plastové tvarové díly, tyčovou ocel, plech, vysokovýkonové kabely, stavebniny, surové dřevo.
03440. S bezpečnostní manžetou a plným povlakem.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.