Šortky s kapsami HARDWEAR Zafra, Unisex, Černá, Velikost C45

Artiklové číslo: 09349-154-09 C45
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 09349-154-09 C45
EAN / GTIN 5707209756626
Číslo výrobce 09349-154-09 C45
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Odolné, trojité švy prodlužují životnost výrobku
  • Nízký pas s tvarově tvarovaným pasem zajišťuje, že kalhoty udržuje krok se všemi pohyby těla
  • Závěsné tašky z tkaniny CORDURA® s extra kapsami na nářadí
  • Magnety v závěsných kapsách pro držení hřebíků, šroubů a bitů.
  • Taška na pravidla a taška na pera jsou vyrobeny z tkaniny CORDURA®

Charakteristika:

  • Dvojité a trojité švy na nohách a rozkroku
  • Nízký pas a tvarově přiléhavý pas
  • Poutka na opasek
  • D-kroužek
  • Poutka na nářadí na obou stranách límce
  • Zip fly
  • Závěsné tašky z tkaniny CORDURA®, extra kapsy a poutka na nářadí
  • Magnety v závěsném vaku pro držení hřebíků, šroubů a bitů
  • Štěrbina pro uložení závěsných pytlů
  • Přední kapsy
  • Zadní kapsy s výztuhami a klopou se suchým zipem
  • Kladívková poutka, nastavitelná
  • Stehenní kapsa s výztuhami a klopou se suchým zipem
  • Mobilní telefon stehenní kapsa
  • Skládací taška na pravidla z tkaniny CORDURA®
  • Taška na pera z tkaniny CORDURA®
  • Kontrastní švy
  • Složení tkaniny: 65% polyester / 35% bavlna
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 260 g /m²
  • Struktura plátna.

Norma:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné praní, max. 60° C.
  • Nepoužívejte chlor
  • Toleruje bubnové sušičky - počáteční teplota max. 60°C.
  • Železo při nízké teplotě, max. 110°C
  • toleruje normální čištění