• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Alternativa k tomuto produktu:

Obuv černá, verze XB ESD 756 SMC, S3 XB, Velikost obuvi EU: 41

Artiklové číslo: 092674 41
Sleva
3 040,00 CZK
Cena za 1 pár
Cena platí do 23. 11. 2025
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost obuvi EU Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Třída ochrany: S3
  • Materiál ochranné špičky prstů: Hliník
  • Bezpečnost proti prošlápnutí: ocel
  • Norma: Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série ESD 756
Pohlaví pánské
Třída ochrany S3
Materiál ochranné špičky prstů Hliník
Bezpečnost proti prošlápnutí ocel
Norma Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Vlastnost Tlumení Vario®
Velikost bot EU 41
Ochrana nártu Polyuretan
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 092674 41
EAN / GTIN 4044348515921
Číslo výrobce ESD 756 SMC S3 XB 41
Výrobce/odpovědná osoba Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Popis

Provedení:

Bezpečnostní boty se Secura Meta Cover chrání nárt a hřbet nohy (certifikovaná ochrana nártu) a zároveň zachovává obuvi flexibilitu. Secure Vario® tlumení patních nárazů pro vysoký komfort při nošení.
  • Svrchní materiál z nubuku.
  • Prodyšná funkční výstelka.
  • Uzavřený jazyk.
  • Žáruvzdorná příze Nomex®.
  • Podešev TPU Dynamics.
  • Zesílená ochrana špičky.
  • Stélka z pravé kůže.
  • Komfortní vložka do bot ERGO_SOFT ESD.
  • Ochrana před elektrostatickým výbojem (ESD).
  • Ochrana nártu Secura Meta Cover (materiál z polyuretanu).

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO HI M
Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty