• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Obuv černá AIRBOARD REFLEX, S1P, Velikost obuvi EU: 40

Artiklové číslo: 092418 40
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost obuvi EU Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Třída ochrany: S1P
  • Materiál ochranné špičky prstů: Kompozit
  • Bezpečnost proti prošlápnutí: Textil

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série AIRBOARD
Pohlaví pánské
Třída ochrany S1P
Materiál ochranné špičky prstů Kompozit
Bezpečnost proti prošlápnutí Textil
Velikost bot EU 40
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 092418 40
EAN / GTIN 8023796572676
Číslo výrobce 30620-002-40
Výrobce/odpovědná osoba COFRA S.r.l., Via dell’Euro 53-59, 76121 BARLETTA, Italia, www.cofra.it

Popis

Provedení:

Bezpečnostní boty AIRBOARD REFLEX ve sportovním stylu.
  • Svrchní materiál z prodyšné reflexní tkaniny.
  • Vnitřní výstelka ze 100% polyesteru, prodyšná a odolná vůči otěru.
  • Předtvarovaná vložka do bot, s otvory, antistatická z PU pěny, pro optimální oporu při chůzi.
  • Podešev PU/TPU.
  • Vybavení bez kovů.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku