Polobotky černé/červené GLOBET, S1PS, Velikost obuvi EU: 47

Artiklové číslo: 092383 47
Nový produkt
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost obuvi EU Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Třída ochrany: S1PS
  • Materiál ochranné špičky prstů: Hliník
  • Bezpečnost proti prošlápnutí: Textil
  • Norma: Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
  • Vlastnost: odolné vůči palivu

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série GLOBET
Pohlaví pánské
Třída ochrany S1PS
Materiál ochranné špičky prstů Hliník
Bezpečnost proti prošlápnutí Textil
Norma Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Vlastnost odolné vůči palivu
Velikost bot EU 47
Barva černá/červená
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 092383 47
EAN / GTIN 8023796711723
Výrobce/odpovědná osoba COFRA S.r.l., Via dell’Euro 53-59, 76121 BARLETTA, Italia, www.cofra.it

Popis

Provedení:

Bezpečnostní obuv GLOBET ve sportovním stylu.
  • Svrchní materiál z prodyšné tkaniny.
  • Podšívka SANY-DRY® ze 100% polyesteru, prodyšná a odolná vůči oděru.
  • Měkká a pohodlná stélka z PU pěny. Anatomická vložka do bot, perforovaná, absorbuje nárazy.
  • Podešev: PU/PU.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S1PS FO SR.