Provedení:
Bezpečnostní obuv HOLEX Move Two se vyznačuje lehkým a flexibilním materiálem, který je prodyšný a odolný. Kombinace materiálů je pohodlná a příjemně se nosí. Klasický design je doplněn moderními prvky. Navíc je obuv odolná proti nečistotám a poškození.
- Svrchní materiál mikrovlákno.
- Textilní ochrana proti prošlápnutí.
- Ochrana před elektrostatickým výbojem (ESD).
- Funkční podšívka ze sendvičové síťoviny Sandwich-Mesh ze 100% polyesteru, prodyšná, odolná proti oděru.
- Vložka do bot ze síťované a PU pěny.
- Podrážka PU/TPU, černá.
- Zvýšená viditelnost díky reflexním prvkům.
Polobotka s tkaničkami.
Norma:
EN ISO 20345:2022 S3L SR. ASTM F2413-18.
Poznámka:
V příslušenství pro ochranu nohou najdete odpovídající tkaničky HOLEX č.
092862 110,
092863 130 a odnímatelné vložky do bot HOLEX č.
092845 36-48.
Obuv s originální stélkou netestovaná podle pravidla DGUV 112-191.
Testovaná a certifikovaná obuv se systémem vložek Secosol®. Obuv s tímto systémem vložek splňuje příslušné požadavky přílohy A normy DIN EN ISO 20345:2022 pro typ 1. Tím splňuje požadavky přílohy 2 pravidla DGUV 112-191 / 112-991 (BGR 191), oddíl 4.2.1.
Následně je třeba prověřit elektrostatické vlastnosti.
Warning:
Stanovené použití- Chrání nohu před mechanickými riziky.
- Vhodné pro práci s elektrostaticky ohroženými konstrukčními prvky.
Nesprávné použití- Vložku bezpečnou proti prošlápnutí a krytku prstů z obuvi neodstraňujte.