• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Fleecová bunda EVOLUTION, Velikost Unisex: XL

Artiklové číslo: 091839 XL
Cena za 1 ks
Cena platí do 23. 11. 2025
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří

Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Unisex Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Složení tkaniny: 92% polyester; 8% elastan
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 240
  • Prát: 40 °C barevné prádlo

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série EVOLUTION
Pohlaví Unisex
Složení tkaniny 92% polyester; 8% elastan
Gramáž materiálu / hustota tkaniny 240 g/m2
Prát 40 °C barevné prádlo
Velikost Unisex XL
Druh produktu Bunda z materiálu microfleece

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091839 XL
EAN / GTIN 7330509539569
Číslo výrobce 499825329900XL
Výrobce/odpovědná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Provedení:

Technická fleecová bunda přiléhá k tělu a je vyrobena z poddajného strečováho materiálu s dobrým odvodem vlhkosti. Materiál izoluje proti chladu, rychle vysušuje a je velmi komfortní, i při náročné práci.

Vhodné pro:

Shellová bunda EVOLUTION, č. 091834.