Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Zimní bunda Frankfurt, černá, Velikost Unisex: L

Artiklové číslo: 091540 L
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

MASCOT V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky MASCOT

Normální pánská velikost (výška postavy 176 cm – 180 cm)
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod boků
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Takto se měří

Vyberte variantu a množství

Velikost Unisex Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Složení tkaniny: 100% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 255
  • Oděv standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Prát: 40 °C barevné prádlo
  • Norma: EN 343; EN 342

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série UNIQUE
Pohlaví pánské
Složení tkaniny 100% polyester
Gramáž materiálu / hustota tkaniny 255 g/m2
Oděv standard Oeko-Tex Standard 100
Prát 40 °C barevné prádlo
Barva černá
Velikost Unisex L
Norma EN 343; EN 342
Druh produktu Zimní bunda

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091540 L
EAN / GTIN 5711074042807
Číslo výrobce 12135-211-09 L
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Provedení:

Prodyšná zimní bunda s odnímatelnou kapucí. Dobře sedí díky předtvarovaným rukávům a regulace šířky pasu a rukávových manžet. Vysoce pohodlná při nošení díky štepované fleecové vnitřní podšívce. Odolná vůči větru a vodotěsná.
  • Zip a lišta s patenty chránící před nepřízní počasí.
  • Náprsní kapsy se zipem a integrovanou kapsou na mobil.
  • Vnitřní kapsa se zipem.
  • Certifikováno dle EN 343 (tř. 3.1) i EN 342 (tř. 3.2).

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "UNIQUE" Zobrazit všechny