• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Bunda s ochranou proti chemikáliím CHEMcomfort Antistatic, antracitová / tmavě modrá, Konfekční velikost DE: 58

Artiklové číslo: 091535 58
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Konfekční velikost DE Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Složení tkaniny: 99% polyester; 1% karbonové vlákno
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 235
  • Prát: 95 °C barevné prádlo
  • Oděv dle: DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti
  • Norma: EN 13034

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohlaví pánské
Složení tkaniny 99% polyester; 1% karbonové vlákno
Gramáž materiálu / hustota tkaniny 235 g/m2
Prát 95 °C barevné prádlo
Oděv dle DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti
Barva antracitová / tmavě modrá
Konfekční velikost DE 58
Norma EN 13034
Druh produktu Ochranná bunda proti chemikáliím

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091535 58
EAN / GTIN 4050274248963
Číslo výrobce 02006 10053 000 2082-58
Výrobce/odpovědná osoba HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Popis

Provedení:

Oděv kombinuje ochranu proti chemikáliím s trvalými antistatickými vlastnostmi v lehké tkanině. Pro specializované výrobní procesy.
Dvoubarevná bunda s košilovým límcem a uzavírací klopou se zakrytými patentkami na obou stranách.
  • Boční kapsy a náprsní kapsa s patkami.
  • Náprsní vnitřní kapsa.
  • Šířka lemu rukávu nastavitelná patentkami.

Oblast použití: Automobilový, ocelářský, chemický průmysl, galvanické pokovování, výrobci baterií, laboratoře.

Norma:

  • EN 13034 typ 6
  • EN 1149-5

Poznámka:

Na poptávku lze dodat v dalších barvách. Podrobnosti o velikosti naleznete v tabulce velikostí.