{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Série | Splash | |
| Složení tkaniny | 100% bavlna | |
| Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 525 g/m2 | |
| Prát | Vhodné pro průmyslové mytí | |
| Oděv dle | DIN EN ISO 11611 ochrana při svařování; DIN EN ISO 11612 ochrana proti plamenům a horku | |
| Označení výrobce | Montérky 2162 Splash Proban | |
| Barva | tmavý antracit / šedá | |
| Konfekční velikost DE | 46 | |
| Druh produktu | Ochranné svářečské kalhoty |
| Katalogové číslo | 091507 46 | |
| EAN / GTIN | 4057121030887 | |
| Číslo výrobce | 952162-537-46 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 SCHÜTTORF, Deutschland, www.rofa.de |