{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Série | Splash | |
| Pohlaví | pánské | |
| Složení tkaniny | 100% bavlna | |
| Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 330 g/m2 | |
| Prát | Vhodné pro průmyslové praní | |
| Oděv dle | DIN EN ISO 11611 ochrana při svařování; DIN EN ISO 11612 ochrana proti plamenům a horku | |
| Barva | tmavý antracit / šedá | |
| Konfekční velikost DE | 46 | |
| Druh produktu | Ochranná svářečská bunda |
| Katalogové číslo | 091482 46 | |
| EAN / GTIN | 4057121032881 | |
| Číslo výrobce | 912160-537-46 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 SCHÜTTORF, Deutschland, www.rofa.de |