• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Košile splňující více norem, královská modrá, Konfekční velikost DE: 47/48

Artiklové číslo: 091450 47/48
Sleva
1 892,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 18. 1. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Konfekční velikost DE Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Složení tkaniny: 87% bavlna; 12% polyamid; 1% karbonové vlákno
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 280
  • Prát: 60 °C barevné prádlo
  • Oděv dle: DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti; DIN EN ISO 11611 ochrana při svařování; DIN EN ISO 11612 ochrana proti plamenům a horku
  • Norma: EN IEC 61482-2

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohlaví pánské
Složení tkaniny 87% bavlna; 12% polyamid; 1% karbonové vlákno
Gramáž materiálu / hustota tkaniny 280 g/m2
Prát 60 °C barevné prádlo
Oděv dle DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti; DIN EN ISO 11611 ochrana při svařování; DIN EN ISO 11612 ochrana proti plamenům a horku
Barva královská modrá
Norma EN IEC 61482-2
Druh produktu ochranná košile proti plamenům

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091450 47/48
EAN / GTIN 4050274715038
Číslo výrobce 01227 60014 010 41-47/48
Výrobce/odpovědná osoba HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Popis

Provedení:

Košile ze směsi bavlny a polyamidu s antistatickými vlastnostmi poskytuje ochranu před elektrickým obloukem, rozstřiku při svařování a plameny. Díky tomu je dokonalým doplňkem mnoha kolekcí oděvů s ochranou proti horku a plamenům. S ergonomicky tvarovanými rukávy a střihem Comfort Fit.
  • Košilový límec se stojáčkem.
  • Přední zapínání se skrytými patentkami.
  • Náprsní kapsa s patkou.
  • Nastavitelné manžety s ochranným rozparkem na rukávech.

Oblast použití: Výstavba závodů, liniových staveb, výroba rozvaděčů, elektroinstalace, městské podniky a technické služby, ocelárny, komunikační sítě.

Norma:

  • EN 1149-5
  • EN ISO 11611, třída 1, A1, A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
  • IEC 61482-2, třída 1

Poznámka:

Na poptávku lze dodat v dalších barvách. Podrobnosti o velikosti naleznete v tabulce velikostí.