Provedení:
Oděv odolný proti vysokým teplotám a plamenům z odolné a současně poddajné hovězí štípenkové kůže v kombinaci s ohnivzdornou tkaninou. Elektricky izolované druky a nehořlavý suchý zip. Oděv chrání před plameny, kapkami roztaveného materiálu a před sálavým teplem při svařování, broušení nebo při práci s plamenem.
Ochranná svářečská zástěra se systémem nastavitelných řemínků a variabilním pasem.
Délka 107 cm, šířka 60 cm.
Norma:
EN ISO 11611:2015 třída 2 A1 + A2
Warning:
Stanovené použití- Chrání před identifikovanými riziky během svařování, včetně plamenů, rozstřiku roztaveného materiálu, sálavého tepla a krátkodobého zásahu elektrickým proudem.
- V případě zvýšeného rizika zásahu elektrickým proudem nebo dílů pod napětím je nutná dodatečná elektrická izolace, jak je uvedeno v normě EN ISO 11611 pro ochranu proti elektrickým vodičům pod napětím do 100 V = (DC).
- Tento výrobek lze použít ve všech svařovacích procesech s obloukem, jako MMA, MIG/MAG, TIG, plazmové, mikrosvařování, bodové svařování a svařování s ochranným plynem, plazmové řezání a řezání plamenem, vyplňování spár, pájení a nástřik el. obloukem.
- Vzhledem k tomu, že se aplikace liší, je odpovědností uživatele určit pro jednotlivé aplikace správný produkt.
Nesprávné použití- Nikdy nepokládejte na horký povrch.
- Nechrání před dlouhodobými vysokými napětími.
- Nechrání před nebezpečím nárazu.
- Nechrání před výbušnými látkami nebo žíravými kapalinami.
- Neponořujte do vody.
- Nepoužívejte v případě znečištění hořlavými materiály.
- Nepoužívejte v prostorách se zvýšeným obsahem vzdušného kyslíku.
- V případě mokrého, znečištěného nebo propoceného oděvu se elektrická ochrana snižuje.
- Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.