Bunda do pasu Highline, břidlicová / černá, Konfekční velikost DE: 44

Artiklové číslo: 091312 44
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Konfekční velikost DE Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Složení tkaniny: 35% bavlna; 65% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 285
  • Oděv standard: UV standard 801; Oeko-Tex Standard 100
  • Prát: 60 °C barevné prádlo

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Highline
Speciální servis Úpravy oděvů
Pohlaví pánské
Složení tkaniny 35% bavlna; 65% polyester
Gramáž materiálu / hustota tkaniny 285 g/m2
Oděv standard UV standard 801; Oeko-Tex Standard 100
Prát 60 °C barevné prádlo
Bělit Nebělit
Chemické čištění Čištění perchloretylenem
Sušit Šetrně sušit při nízkých teplotách.
Žehlit Horký, do maximálně 200 °C
Barva břidlicová / černá
Konfekční velikost DE 44
Velikost FR 40
Zapínání bundy Zip
Krycí lem zapínání ano
Raglánové zakončení Nastavitelná manžeta se suchým zipem
Zakončení bundy Stažení pasu do gumy
Sklady na zádech ano
Počet náprsních kapes s patkou a suchým zipem 2
Počet postranních kapes 2
Postranní kapsy nasazeno
Umístění kapsy na mobilní telefon na levém rukávu
Druh produktu Pracovní bunda

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091312 44
EAN / GTIN 4030913067988
Číslo výrobce 2312044
Výrobce/odpovědná osoba PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 HERZEBROCK-CLARHOLZ, Deutschland, www.planam.de

Popis

Provedení:

Svěží a moderní kolekce Highline z kvalitní, neškrábající, nesrážlivé směsi tkanin v trojbarevném provedení. Kontrastní barva z velmi odolné tkaniny Canvas. Odolné díky trojnásobnému švu na namáhaných místech. Velmi užitečné detaily jako kapsa na mobilní telefon a metr, včetně nastavitelného pasu.
Bunda do pasu se sklady na zádech a stahováním pasu gumou pro optimální komfort nošení.
  • Dvě náprsní kapsy s patkou a suchým zipem.
  • Zakrytý přední zip.
  • Kapsa na mobilní telefon na levém rukávu.
  • Dvě nasazené postranní kapsy.
  • Nastavitelná rukávová manžeta se suchým zipem.

Poznámka:

Bunda v barevné kombinaci chrpově modrá / námořnická pod č. 091311.
Odpovídající velikosti vaší země naleznete v tabulce velikostí nebo technických údajích.