Dámské kalhoty do pasu BODYFORCE, antracit / černá, Konfekční velikost DE: 34

Artiklové číslo: 091126 34
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – kalhoty dámské

KÜBLER V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky KÜBLER

Normální dámská velikost (výška postavy 168 cm +/- 4cm)
Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic
34 36 38 66-69 93-95 78
36 38 40 70-73 96-98 78
38 40 42 74-77 99-101 78
40 42 44 78-81 102-105 78
42 44 46 82-85 105-107 78
44 46 48 86-89 108-112 78
46 48 50 90-95 113-116 78
48 50 52 96-101 117-121 78
50 52 54 102-107 122-126 78
52 54 56 108-113 127-131 78
54 56 58 114-119 132-136 78

Takto se měří

Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Konfekční velikost DE Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Složení tkaniny: 65% polyester; 35% bavlna
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 260
  • Oděv standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Prát: 60 °C barevné prádlo; Vhodné pro průmyslové mytí
  • Norma: EN 14404

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohlaví dámské
Složení tkaniny 65% polyester; 35% bavlna
Gramáž materiálu / hustota tkaniny 260 g/m2
Oděv standard Oeko-Tex Standard 100
Prát 60 °C barevné prádlo; Vhodné pro průmyslové mytí
Barva antracit / černá
Konfekční velikost DE 34
Norma EN 14404
Druh produktu Pracovní kalhoty

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091126 34
EAN / GTIN 4053813493831
Číslo výrobce 2325 5302-9799-34
Výrobce/odpovědná osoba Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 PLÜDERHAUSEN, Deutschland, www.kuebler.eu

Popis

Provedení:

KÜBLER BODYFORCE nabízí díky svému mistrovskému designu pracovní oděvy nové úrovně. Tato produktová řada je dynamická a markantní, s elegantními okraji a charakteristickými liniemi a sjednocuje pokrokové technologie tkanin s kvalitními materiály a inovativními reflexními a střečovými funkcemi.
Dámské pracovní kalhoty do pasu
  • Vytvarované koleno s pohyblivou zónou pro ergonomickou práci.
  • Elastická vsadka pasu pro optimální volnost pohybu.
  • Reflexní prvky.
  • Vpravo: Dvojitá kapsa na metr se zesílením CORDURA® a nasazenou kapsou na tužky.
  • Vlevo: Kapsa na stehně s klopou a drukem s dodatečně nasazenou kapsou na smartphone.

Poznámka:

Na poptávku lze dodat v dalších barvách. Podrobnosti o velikosti naleznete v tabulce velikostí.
Kalhoty v barevné kombinaci chrpově modrá / černá pod 091127.
Pánské kalhoty barva antracitová/černá pod 091123.
Pánské kalhoty barva chrpově modrá/černá pod 091124.