Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Shellová bunda CHELSEA EVOLUTION, černá / oranžová, Velikost Unisex: M

Artiklové číslo: 090670 M
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí kalhoty / overaly

HELLY HANSEN® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky HELLY HANSEN®

Pánské velikosti
Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Takto se měří

Vyberte variantu a množství

Velikost Unisex Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Složení tkaniny: 100% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 265
  • Prát: 40 °C barevné prádlo
  • Norma: EN 343

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série CHELSEA EVOLUTION
Pohlaví Unisex
Složení tkaniny 100% polyester
Gramáž materiálu / hustota tkaniny 265 g/m2
Prát 40 °C barevné prádlo
Barva černá / oranžová
Velikost Unisex M
Norma EN 343
Druh produktu Softshellová bunda

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 090670 M
Číslo výrobce 71140_950-M
Výrobce/odpovědná osoba Helly Hansen Deutschland GmbH, Balanstr. 73, 81541 MÜNCHEN, Deutschland

Popis

Provedení:

Odolné pracovní oděvy kolekce CHELSEA EVOLUTION.
  • Dvě boční zasouvací kapsy.
  • Kvalitní zipy YKK®.
  • Regulovatelná kapuce se stahovací šňůrkou.
  • Nastavitelné manžety na rukávech a vnitřní regulování pasu.

Shellová bunda s lehkým a zároveň odolným třívrstvým performance materiálem Helly-Tech® se zipy k odvětrávání. Vodě odolná a prodyšná dle EN 343. Zesílení CORDURA® na ramenou.
  • Odnímatelná kapuce a pružné lemování.
  • Česaný trikot u krku pro větší pohodlí.
  • Kapsa napoleonka.

Vhodné pro:

  • CHELSEA EVOLUTION Midlayer č. 090673.
  • Tričko CHELSEA EVOLUTION č. 090676.