{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Série | Workwear | |
| Speciální servis | Úpravy oděvů | |
| Pohlaví | Unisex | |
| Složení tkaniny | 70% bavlna; 30% polyester | |
| Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 300 g/m2 | |
| Oděv standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
| Prát | 60 °C šetrné praní | |
| Bělit | nebělit | |
| Chemické čištění | nečistit chemicky | |
| Sušit | šetrně v sušičce (nízká teplota) | |
| Žehlit | na mírnou, horkou teplotu, maximálně do 150 °C | |
| Barva | tmavě modrá | |
| Velikost Unisex | XL | |
| Druh produktu | Mikina |
| Katalogové číslo | 090310 XL | |
| EAN / GTIN | 4045197798794 | |
| Číslo výrobce | 090310 XL | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |