Košile MULTISAFE Ternitz, Unisex, tmavě antracitová, Velikost 47-48

Artiklové číslo: 09004-142-18 47-48
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 09004-142-18 47-48
EAN / GTIN 5707209777621
Číslo výrobce 09004-142-18 47-48
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Vysoká ochrana díky antistatickým a ohnivzdorným vlastnostem
  • Moderní, přiléhavý střih s velkým rozsahem pohybu
  • Se skrytým lisovací deskou
  • Popruh na rukávech pro připojení například detektoru plynu

Charakteristika:

  • Moderní střih
  • Antistatická a zpomalující hoření
  • Dvojité prošité švy na rukávech a bocích
  • Panel tlačítek se skrytými tlačítky
  • Náprsní kapsy s klopou a skrytými druky
  • Držák pera
  • Popruh na rukávech, např.
  • Š
  • Pro plynový alarm
  • Větrací otvory rukávů, skryté
  • Manžety s elastickým páskem
  • Složení tkaniny: 99% bavlna / 1% uhlíkové vlákno
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 185 g /m²
  • Plátnová vazba.
  • Obvod obojku: 48 cm / 19 palců

Norma:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • EN 1149-3
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1

Poznámka:

  • Jemné praní, max. 60° C.
  • Nepoužívejte chlor
  • Toleruje bubnové sušičky - počáteční teplota max. 60°C.
  • Žehlení při střední teplotě, max. 150°C
  • toleruje normální čištění