Procesní utěrky Kimtech™ Velká role, Typ: K

Artiklové číslo: 089243 K
Cena za 1 ks (CZK 14,78 / 1 Abrisse)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Útržky 500
Vrstvy 1
⌀ pouzder 6 cm
Šířka 340 mm
Délka 380 mm
Barva modrá
Vhodné pro držák / dávkovač 089265, 089266, 089267
Druh produktu Papírové utěrky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 089243 K
EAN / GTIN 5027375018862
Číslo výrobce 7643
Výrobce/odpovědná osoba Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Popis

Provedení:

Určité oblasti s kontrolovaným využitím vyžadují zvláštní řešení čištění a vytírání a zvláštní dávkovací systémy. Z tohoto důvodu jsme využili našich zkušeností a technologií v oblasti čištění vytíráním, abychom navrhli vysoce kvalitní sortiment určený přímo k tomuto využití, se kterým budete pracovat efektivněji a produktivněji při současném snížení nákladů. Procesní utěrky Kimtech® jsou ideální jako opakovaně použitelné utěrky pro čištění chemikáliemi a rozpouštědly bez uvolňování vláken.
  • Rozměry jednotlivých utěrek jsou 380 mm (D) x 340 mm (Š).
  • 1 role s 500 velkými modrými 1vrstvými utěrkami
  • Kompatibilní s dávkovači utěrek Kimberly-Clark Professional™
  • Ideální pro opakované čištění s použitím chemikálií a rozpouštědel, nepouští vlákna
  • 100% bez silikonu

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty