• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Těsnicí prostředky na závity GARANT GreenPlus 5GP77, Obsah: 250ml

Artiklové číslo: 088066 250
Cena za 1 ks (CZK 9360,00 / 1 Litre)
Cena platí do 23. 11. 2025
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Obsah (ml) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Udržitelnost: GARANT GreenPlus

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chemický základ Metakrylátester
Dynamická viskozita 20 000 mPas - 40 000 mPas
Hustota 1,09 g/cm3
Tvar kapalný
Bod vzplanutí 100 °C
Rozsah teplot pro použití -55 °C - 180 °C
Dotyková pevnost za 5 min - 15 min
Funkční pevnost dle 3 h - 6 h
Vlastnost fluoreskující pod UV světlem; bez označení
Udržitelnost GARANT GreenPlus
Vhodné pro materiál kov
Vhodné pro oblast použití Trubkový závit; Trubkové těsnění
Pro velikost závitů M až M80
Pro velikost palcových závitů 3 palec
Maximální rozměr štěrbiny 0,35 mm
Třída pevnosti Vysoká pevnost
Minimální moment uvolnění 20 Nm - 30 Nm
Demontáž s normálním nástrojem
Barva žlutá
Plnicí množství 250 ml
Skladovací teplota 5 °C - 23 °C
Trvanlivost od data výroby 24 měsíc
Série GreenPlus
Druh produktu Těsnící prostředky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 088066 250
EAN / GTIN 4062406423520
Číslo výrobce 088066 250
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Typ 5GP77. Těsní kónické / válcové trubkové závitové spoje do R3 palců, např. systémy plynových potrubí. Odolný vůči teplu.
Těsnicí prostředky na závity zabraňují úniku plynných a kapalných médií. Mezi typické aplikace těsnicích prostředků na závity patří utěsňování kuželových kovových závitů a šroubení.

Poznámka:

Materiál, který se má obrobit, předem očistěte čisticím prostředkem nezanechávajícím stopy č. 088004.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "GreenPlus" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku