Odmašťovače GARANT GreenPlus Finisher, Obsah (ml nebo l): 200

Artiklové číslo: 088004 200
Sleva
35 088,00 CZK
Cena za 1 ks (CZK 155,09 / 1 Litre)
Cena platí do 2. 1. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Obsah (ml nebo l) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Udržitelnost: GARANT GreenPlus

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série GreenPlus
Provedení Sud
Udržitelnost GARANT GreenPlus
Obsah 200 l
Barva transparentní
Tvar kapalný
Hustota 0,99 g/cm3
Bod varu 80 °C
Bod vzplanutí 38 °C
Hodnota pH 11,4
Skladovací teplota 2 °C - 35 °C
Druh produktu Univerzální čisticí prostředek

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 088004 200
EAN / GTIN 4067263120537
Číslo výrobce 088004 200
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Odmašťovač a finisher pro rychlé každodenní odstraňování obráběcích a protikorozních olejů, lehkých vosků, emulzí, zbytků lepidel a jiných nečistot. Splňuje nejvyšší požadavky na čistotu před lakováním, povlakováním a lepením. Drastické snížení VOC ve srovnání s běžnými rozpouštědly.
Certifikováno NSF. Vhodné pro použití v potravinářském průmyslu.
Plastový sud o objemu 200 litrů.
Finisher je vhodný jako alternativa k rozpouštědlům, studenému čištění nebo nitro ředidlům. Obsažené inhibitory koroze poskytují dočasnou ochranu proti korozi. Ve srovnání s běžnými vodními čističi dochází k rychlejšímu odpařování.
  • Nezanechává stopy.
  • Pro ruční použití.
  • Vhodný pro doplňování stříkacích lahví a tlakových rozprašovačů.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "GreenPlus" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku