Vázací obrtlík DSS, Závit ⌀: M45X4,5

Artiklové číslo: 086453 M45X4,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Závit ⌀ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost WLL SF 5:1 14,5 t
Nosnost WLL SF 4:1 16 t
Závit ⌀ M45×4,5
Délka závitu L 63 mm
Vnitřní šestihran S otvoru klíče 19 mm
Výška hlavy šroubu A 61 mm
Výška B střední části 31 mm
⌀ hlavy šroubu C 70 mm
Vzdálenost střední část - oko D 104 mm
Šířka oka E 73 mm
Tloušťka oka F 149 mm
Šířka G vázacího obrtlíku 33 mm
Druh produktu Vázací obrtlíky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 086453 M45X4,5
EAN / GTIN 2050001949233
Číslo výrobce DSS M 45 UP
Výrobce/odpovědná osoba LIFTEUROP S.A., Zone d'Activitès Salzbaach BP 100L, 9559 WILTZ, Luxembourg, www.lifteurop.com

Popis

Provedení:

Kompaktní, vysoce pevné otočné vázací oko k zašroubování. Lze otočit o 360° a naklonit o 180°.

Poznámka:

SF 5:1 = bezpečnostní faktor 5.
SF 4:1 = bezpečnostní faktor 4.