Plochý upínací magnet s vnitřním závitem, SmCo5, ⌀: 6mm

Artiklové číslo: 085922 6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
173 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitá přidržovací síla 5 N
6 mm
Výška 4,5 mm
Výška se závitem 11,5 mm
Materiál jádra magnetu SmCo5
Materiál povrchu pozinkováno
Závit M3
Závitové pouzdro ano
Odolnost vůči teplotě maximálně 200 °C
Hmotnost 2,7 g
Druh produktu Plochý upínací magnet

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 085922 6
EAN / GTIN 2050000964930
Číslo výrobce E770

Popis

Provedení:

  • Tepelná odolnost do maximálně 200 °C.
  • Pozinkovaný povrch, magnetické jádro ze Samarium-Kobaltu (SmCo5).
  • Odstíněný plochý upínací magnet s 3- až 6násobnou adhezní silou oproti magnetům z tvrdého feritu.

Použití:

K upínání, montáži, vestavbě lisováním, lepením a zalitím.

Poznámka:

Háky na zašroubování s vnějším závitem pod č. 085921.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty