{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| ⌀ pouzdra | 45 mm | |
| ⌀ třmene | 6 mm | |
| Materiál pouzdra | mosaz, niklovaná | |
| Materiál třmenu | Ocel | |
| Typ zavírání | Cylindrický zámek | |
| Zavírání | shodné klíče | |
| Vhodné pro zamykací zařízení | ano | |
| Vhodné pro nástrčné vložky | ano | |
| Kalený třmen | ano | |
| Dvojitě blokovaný třmen | ano | |
| Kroužek s číslem zámku | HO 001 - 200 | |
| Dodávka bez nástrčné vložky | ne | |
| Počet zámků | 1 | |
| Počet klíčů | 2 | |
| Druh produktu | Visací zámek |
| Katalogové číslo | 085812 45 | |
| EAN / GTIN | 2050000971945 | |
| Číslo výrobce | 503910 637790 0002 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 BRÜHL, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de |