Sada adresních etiket, bílé, Šířka etikety×délka etikety: 25X54mm

Artiklové číslo: 085565 25X54
Nastavit cenu 500 ks (CZK 0,92 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • Cena za sadu 500  ks
    460,00 CZK / 1 Sada
    Nastavit cenu 500 ks (CZK 0,92 / 1 ks)
  • od 6 Sady
    384,00 CZK / 1 Sada
    Nastavit cenu 500 ks (CZK 0,77 / 1 ks)
na poptávku
Ihned k dodání
400 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka etikety×délka etikety (mm) Nastavit cenu 500 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka štítku 54 mm
Šířka etiket 25 mm
Počet etiket na roli 500
Počet roliček 1
Druh produktu Etiketa

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 085565 25X54
EAN / GTIN 5411313113526
Číslo výrobce S0722520
Výrobce/odpovědná osoba NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 Hamburg, Deutschland, www.newellbrands.com

Popis

Provedení:

Štítek DYMO Original pro přístroje LabelWriter, vratky, bílá, permanentní, 1× 500 etiket, 25× 54 mm.
Štítky Original DYMO® LabelWriter™ jsou dostupné v různých barvách a velikostech a jsou určeny pro přímý termopotisk, to znamená, že už se nemusíte zlobit s inkoustovými kartušemi nebo kazetami, které všechno kolem ušpiní. A protože jsou etikety baleny v roličkách, vytisknete stejně snadno jednu etiketu jako stovky, aniž by se vám zasekl papír, došlo k problémům s rozvržením tištěného textu a bez zbytečného odpadu.

Vhodné pro:

Dymo – LabelWriter 550.