Vysoce výkonná těsnicí páska průsvitná, Šířka×délka (mm×m): 50X5,5

Artiklové číslo: 083770 50X5,5
Cena za 1 ks (CZK 174,18 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
81 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka×délka (mm×m) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 4411N
Druh lepicí pásky jednostranná,
Materiál nosiče Ionomerfilm
Lepicí hmota akrylát
Přilnavost z oceli 1,34 N/mm
Roztažnost 547 %
Pevnost v tahu 0,22 N/mm
Zvláštní znaky odolný vůči vlhkosti; Odolávající UV záření; přiléhavý; tepelně vodivý
Použití Utěsnit; Konzervace
Odolávající teplotě do 90 °C - 150 °C
Liner k dispozici ano
Skladovací teplota 15 °C - 38 °C
Sklad, vlhkost 30 % - 70 %
Minimální trvanlivost 12 měsíc
Barva transparentní
Délka 5,5 m
Šířka 50 mm
Tloušťka 1 mm
Druh produktu Lepicí páska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 083770 50X5,5
EAN / GTIN 4054596382770
Číslo výrobce 7100137182
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

3M™ 4411je vysoce výkonná těsnicí páska, která přilne k celé řadě kovů a plastů bez nutné doby schnutí, odkapávání nebo znečištění. Přizpůsobí se obrysům, hranám, nýtům i hlavám šroubů, aby tak bylo dosaženo vodotěsného utěsnění. Výrobek je extrémně odolný proti povětrnostním vlivům a UV záření.

Poznámka:

Uvedená minimální trvanlivost 3M™ výrobků se vztahuje na dodržování uvedených směrnic skladování.